Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento502
- Estilo de acoplamientoBrida redonda
- Tipo de orificioOrificio simple
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- RPM Máx.5300 rpm
- Par máximo84 pies-libras
- Rango de calibres0.5 a 1.25
- Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw1.25
- Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW1.5
- Centro Morflex64036
- Placa espaciadora Morflex12930
- Juego de pernos Morflex86392
- Juego de pernos de acoplamiento doble Morflex86403
- Número de catálogo del fabricante502 BRIDA MORFLEX MB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288372042
- Peso2.53
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del acoplamiento502
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de bridaRonda
- Velocidad máxima5300
- Clasificación de par (pulg.-lb)1008