602 BRIDA MORFLEX MB

Morse (RRX)
602 MORFLEX FLANGE MB

602 Acoplamientos Morflex MORFLEX FLANGE MB - Tamaño 602 , 0.7500 pulg., Orificio sencillo, Estilo brida redonda, RPM máximas 5000 rpm, Par máximo 171 ft-lbs
Artículo MI #00503166
No. Fabricante 602 MORFLEX FLANGE MB
Precio370.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
602 MORFLEX FLANGE MB

602 Acoplamientos Morflex MORFLEX FLANGE MB - Tamaño 602 , 0.7500 pulg., Orificio sencillo, Estilo brida redonda, RPM máximas 5000 rpm, Par máximo 171 ft-lbs
Artículo MI #00503166
No. Fabricante 602 MORFLEX FLANGE MB
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
Precio370.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
602-R X RSB FLG RND PARA ADAPTADOR MORFLEX
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    602
  • Estilo de acoplamiento
    Brida redonda
  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Par máximo
    171 pies-libras
  • Rango de calibres
    0.75 a 1.625
  • Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw
    1.625
  • Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW
    1.75
  • Centro Morflex
    66629
  • Placa espaciadora Morflex
    12931
  • Juego de pernos Morflex
    86393
  • Juego de pernos de acoplamiento doble Morflex
    86404
  • Número de catálogo del fabricante
    602 BRIDA MORFLEX MB
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288371991
  • Peso
    4.97, 5
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    602
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de brida
    Ronda
  • Altura
    2.84
  • Longitud
    7.16
  • Velocidad máxima
    5000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2052
  • Ancho
    6.92

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo