702 BRIDA MORFLEX MB

Morse (RRX)
702 MORFLEX FLANGE MB

702 Acoplamientos Morflex MORFLEX FLANGE MB - Tamaño 702 , 0.8750 pulg., Orificio sencillo, Estilo brida redonda, RPM máximas 4600 rpm, Par máximo 284 ft-lbs
Artículo MI #00503183
No. Fabricante 702 MORFLEX FLANGE MB
Precio572.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
702 MORFLEX FLANGE MB

702 Acoplamientos Morflex MORFLEX FLANGE MB - Tamaño 702 , 0.8750 pulg., Orificio sencillo, Estilo brida redonda, RPM máximas 4600 rpm, Par máximo 284 ft-lbs
Artículo MI #00503183
No. Fabricante 702 MORFLEX FLANGE MB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$572.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
702 BRIDA MORFLEX MB MORFLEX CPLG
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    702
  • Estilo de acoplamiento
    Brida redonda
  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Par máximo
    284 pies-libras
  • Rango de calibres
    0.875 a 1.75
  • Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw
    1.75
  • Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW
    2.125
  • Centro Morflex
    72042
  • Placa espaciadora Morflex
    12932
  • Juego de pernos Morflex
    86394
  • Juego de pernos de acoplamiento doble Morflex
    86405
  • Número de catálogo del fabricante
    702 BRIDA MORFLEX MB
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288372004
  • Peso
    8.19
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    702
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de brida
    Ronda
  • Velocidad máxima
    4600
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3408

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo