Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento802
- Estilo de acoplamientoBrida redonda
- Tipo de orificioOrificio simple
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- RPM Máx.4400 rpm
- Par máximo389 pies-libras
- Rango de calibres1 a 2.25
- Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw2.25
- Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW2.5
- Centro Morflex7493
- Placa espaciadora Morflex12933
- Juego de pernos Morflex86394
- Juego de pernos de acoplamiento doble Morflex86406
- Número de catálogo del fabricante802 BRIDA MORFLEX MB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288372011
- Peso11.94
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del acoplamiento802
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de bridaRonda
- Velocidad máxima4400
- Clasificación de par (pulg.-lb)4668