Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento902
- Estilo de acoplamientoBrida redonda
- Tipo de orificioOrificio simple
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- RPM Máx.4200 rpm
- Par máximo525 pies-libras
- Rango de calibres1 a 2.375
- Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw2.375
- Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW2.75
- Centro Morflex7750
- Placa espaciadora Morflex12934
- Juego de pernos Morflex86396
- Juego de pernos de acoplamiento doble Morflex86407
- Número de catálogo del fabricante902 BRIDA MORFLEX MB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288372028
- Peso19.04
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del acoplamiento902
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de bridaRonda
- Velocidad máxima4200
- Clasificación de par (pulg.-lb)6300