Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1002
- Estilo de acoplamientoBrida redonda
- Tipo de orificioOrificio simple
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- RPM Máx.3800 rpm
- Par máximo725 pies-libras
- Rango de calibres1.25 a 2.75
- Diámetro total10.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud total11.0000 pulg.
- Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw2.75
- Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW3.25
- Centro Morflex8979
- Placa espaciadora Morflex10808
- Juego de pernos Morflex86397
- Número de catálogo del fabricante1002 BRIDA MORFLEX MB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288372035
- Peso27.97
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1,002
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de bridaRonda
- Velocidad máxima4000
- Clasificación de par (pulg.-lb)8700