Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos
Especificaciones
- Tipo de piezaConjunto central
- Estilo de acoplamientoBrida ovalada
- Rango de temperatura ambienteDe 0 °F a 200 °F
- Número de catálogo del fabricante252 CENTRO MORFLEX
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288371915
- Detalles adicionalesLos bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
- Peso0.25
- Tamaño del acoplamiento252
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado