Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos
Especificaciones
- Tipo de piezaJuego de pernos
- Estilo de acoplamientoBrida redonda - Doble
- Rango de temperatura ambienteDe 0 °F a 200 °F
- Número de catálogo del fabricante802 JUEGO DE PERNOS MORFLEX CC
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288383130
- Detalles adicionalesLos bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
- Peso0.98
- Tamaño del acoplamiento802
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado