N6 CHAIN-10 PIES

Morse (RRX)
N6 CPLG CHAIN-10 FT

Cadena de acoplamiento Delrin - Tamaño N60 Cadena, Material Delrin
Artículo MI #00503233
No. Fabricante N6 CPLG CHAIN-10 FT
Precio179.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
N6 CPLG CHAIN-10 FT

Cadena de acoplamiento Delrin - Tamaño N60 Cadena, Material Delrin
Artículo MI #00503233
No. Fabricante N6 CPLG CHAIN-10 FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio179.54 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
N6 CADENA DE DELRINA
  • Los acoplamientos Delrin pueden soportar una amplia gama de condiciones difíciles
  • Rango de temperatura de -25°F a 150°F
  • Desalineación angular de 1° (10T - 19T), 1/2° (20T - 24T)
  • Desalineación paralela de 0,005 pulgadas
  • Flotador final total de 0,060 pulgadas

Especificaciones

  • Número de cadena
    N60
  • Material
    Delrin
  • Tamaño del acoplamiento
    60
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Número de catálogo del fabricante
    174516
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662288408970
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Estilo
    N600
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo