602 CENTRO MORFLEX

Morse (RRX)
602 MORFLEX CENTER

Miembro central - Tamaño 602 , Usar con acoplamientos Morflex estilo brida redonda
Artículo MI #00503241
No. Fabricante 602 MORFLEX CENTER
Precio868.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
602 MORFLEX CENTER

Miembro central - Tamaño 602 , Usar con acoplamientos Morflex estilo brida redonda
Artículo MI #00503241
No. Fabricante 602 MORFLEX CENTER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$868.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
602 MORFLEX CENTER 066629
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Conjunto central
  • Estilo de acoplamiento
    Brida redonda
  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °F a 200 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    602 CENTRO MORFLEX
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288374145
  • Peso
    3.14, 3.345
  • Detalles adicionales
    Los bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
  • Tamaño del acoplamiento
    602
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Altura
    2.9
  • Longitud
    6.5
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Ancho
    9.65

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo