Motion
U100S CPLG 1" X 1" KW BE

Lovejoy
U100S CPLG 1" X 1" KW BE

68514413493 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 100 Tamaño de empalme, 2.1100 in OD, 3.5600 in OAL, Acero
Artículo MI #00503985
No. Fabricante U100S CPLG 1" X 1" KW BE
Precio1,404.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
U100S CPLG 1" X 1" KW BE

68514413493 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 100 Tamaño de empalme, 2.1100 in OD, 3.5600 in OAL, Acero
Artículo MI #00503985
No. Fabricante U100S CPLG 1" X 1" KW BE
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
Precio1,404.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
U100S-CP-1"X1"

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Diámetro mín. del orificio
    0.4380 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.1100 pulg.
  • Longitud total
    3.5600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material del resorte
    Acero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.90 CV
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.030 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144134936
  • Peso
    2.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo