1 1/2F FHUB

Kop-Flex (RRX)
1 1/2F FHUB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1-1/2, 1-5/8 a 1-3/4 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00505486
No. Fabricante 1 1/2F FHUB
Precio300.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
1 1/2F FHUB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1-1/2, 1-5/8 a 1-3/4 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00505486
No. Fabricante 1 1/2F FHUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$300.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2F FHUB
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.1875 pulg.
  • Capacidad de par
    17000
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de componente
    Buje flexible
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384115093
  • Peso
    3.0800 libras, 3.1
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo