Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio2.2813 pulg.
- Diámetro del cubo4.8125 pulg.
- Capacidad de par31500
- RPM Máx.9300 rpm
- Tipo de componenteBuje rígido
- Características de diseñoAcoplamiento del eje flotante
- SerieSerie H
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito7.0000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384110197
- Peso15.5800 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes