Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio3.0313 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-3/16 pulg.
- Diámetro del cubo3.6250 pulg.
- Capacidad de par56700
- RPM Máx.7900 rpm
- Tipo de componenteBuje flexible
- SerieRÁPIDOS
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito8.3750 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384125092
- Peso11.8800 libras, 12.8
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior8.3750 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes