3F FHUB
Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del tapón: 3, Tipo de orificio: acabado sin ranura, Material: acero
Artículo MI #00505531
No. Fabricante 3F FHUB
Precio709.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del tapón: 3, Tipo de orificio: acabado sin ranura, Material: acero
Artículo MI #00505531
No. Fabricante 3F FHUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$709.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3F FHUB
  • Diseño de sello de anillo final totalmente metálico para una vida útil máxima
  • El estándar del sector desde hace más de 75 años
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica
  • Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga
  • El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Tipo de componente
    Buje flexible
  • Serie
    Kop-Flex 3F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384103090
  • UPC_NO
    662384103090
  • Peso
    20.38 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    9.4375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    3
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Número de catálogo del fabricante
    3F FHUB
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo