3 1/2 SB RHUB

Kop-Flex (RRX)
3 1/2 SB RHUB

Buje de acoplamiento de engranajes - 3-1/2, 5-1/2 pulg., orificio de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00505541
No. Fabricante 3 1/2 SB RHUB
Precio2,100.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
3 1/2 SB RHUB

Buje de acoplamiento de engranajes - 3-1/2, 5-1/2 pulg., orificio de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00505541
No. Fabricante 3 1/2 SB RHUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,100.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1/2 SB RHUB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    4.0313 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    148000
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de componente
    Buje rígido
  • Características de diseño
    Acoplamiento del eje flotante
  • Serie
    Serie H
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    11.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384110227
  • Peso
    61.3600 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo