MANGUITO EB 3 1/2F

Kop-Flex (RRX)
3 1/2F EB SLEEVE

Vaina de acoplamiento bridada - Fast's, 3.5, Expuesta, 11 in OD, 8-1/2 in Longitud, Acero
Artículo MI #00505552
No. Fabricante 3 1/2F EB SLEEVE
Precio2,890.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
3 1/2F EB SLEEVE

Vaina de acoplamiento bridada - Fast's, 3.5, Expuesta, 11 in OD, 8-1/2 in Longitud, Acero
Artículo MI #00505552
No. Fabricante 3 1/2F EB SLEEVE
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
Precio2,890.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO EB 3 1/2F
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Diámetro exterior del manguito
    11.0000 pulg.
  • Longitud total de la manga
    4.2500 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Tipos de productos
    Manguito estándar
  • Serie
    Rápidos
  • Capacidad de par
    148000 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Perfil de diente
    Recto
  • Diámetro del círculo del perno
    9.5000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384135114
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MANGUITO EB 3 1/2F
  • Peso
    26.52 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo