4F FHUB
Cubo de acoplamiento de engranajes - 4, 4-1/4 a 4-1/2 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00505560
No. Fabricante 4F FHUB
Precio1,424.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubo de acoplamiento de engranajes - 4, 4-1/4 a 4-1/2 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00505560
No. Fabricante 4F FHUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,424.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4F FHUB
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    4.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    236000
  • RPM Máx.
    5260 rpm
  • Tipo de componente
    Buje flexible
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    12.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384104097
  • Peso
    46.4700 libras, 46
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo