Motion
4F MANGA SB

Kop-Flex (RRX)
4F SB SLEEVE

Manga de acoplamiento con brida - Fast's, 4, cubierta, 12-1/2 in de diámetro externo, 9-3/4 in de longitud, acero
Artículo MI #00505562
No. Fabricante 4F SB SLEEVE
Precio2,896.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
4F SB SLEEVE

Manga de acoplamiento con brida - Fast's, 4, cubierta, 12-1/2 in de diámetro externo, 9-3/4 in de longitud, acero
Artículo MI #00505562
No. Fabricante 4F SB SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,896.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4F MANGA SB
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Diámetro exterior del manguito
    12.5000 pulg.
  • Longitud total de la manga
    4.8750 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Tipos de productos
    Manguito estándar
  • Serie
    Rápidos
  • Capacidad de par
    236000 pulg.
  • RPM Máx.
    4770 rpm
  • Perfil de diente
    Recto
  • Diámetro del círculo del perno
    10.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384104103
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4F MANGA SB
  • Peso
    34.12 libras, 34
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo