4 1/2 SB RHUB

Kop-Flex (RRX)
4 1/2 SB RHUB

Buje de acoplamiento de engranajes - 4-1/2, 7-1/4 pulg., orificio de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00505568
No. Fabricante 4 1/2 SB RHUB
Precio2,582.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
4 1/2 SB RHUB

Buje de acoplamiento de engranajes - 4-1/2, 7-1/4 pulg., orificio de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00505568
No. Fabricante 4 1/2 SB RHUB
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
Precio2,582.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2 SB RHUB USE MI ARTÍCULO#: 14407249
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    7.2500 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    5.0625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    10.1250 pulg.
  • Capacidad de par
    318000
  • RPM Máx.
    4770 rpm
  • Tipo de componente
    Buje rígido
  • Características de diseño
    Acoplamiento del eje flotante
  • Serie
    Serie H
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    13.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384110241
  • Peso
    123.2000 libras, 123
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    13.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo