Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoCubierta
- Diámetro exterior del manguito13.6250 pulg.
- Longitud total de la manga5.4688 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Tipos de productosManguito estándar
- SerieRápidos
- Capacidad de par318000 pulg.
- RPM Máx.4770 rpm
- Perfil de dienteRecto
- Diámetro del círculo del perno11.7500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384145106
- Diámetro exterior13.6250 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4 1/2F MANGA SB
- Peso44.91 libras, 45
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes