Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno8.5000 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio5.6875 pulg.
- Diámetro del cubo11.3750 pulg.
- Capacidad de par441000
- RPM Máx.4300 rpm
- Tipo de componenteBuje rígido
- Características de diseñoAcoplamiento del eje flotante
- SerieSerie H
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito15.3125 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384110135
- UPC_NO662384110135
- Peso185.5000 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior15.3125 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes