Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio6.0313 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12-1/16 pulg.
- Diámetro del cubo7.3125 pulg.
- Capacidad de par441000
- RPM Máx.4300 rpm
- Tipo de componenteBuje flexible
- SerieRÁPIDOS
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito15.3125 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384105094
- Peso87.6500 libras, 90
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior15.3125 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes