Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoCubierta
- Diámetro exterior del manguito15.3125 pulg.
- Longitud total de la manga6.0313 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Tipos de productosManguito estándar
- SerieRápidos
- Capacidad de par441000 pulg.
- RPM Máx.3880 rpm
- Perfil de dienteRecto
- Diámetro del círculo del perno13.1875 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384105100
- Diámetro exterior15.3125 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5F MANGA SB
- Peso67.48 libras, 68
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes