Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUITO EB 5 1/2F
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5.5
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoExpuesto
- Diámetro exterior del manguito16.7500 pulg.
- Longitud total de la manga6.9063 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Tipos de productosManguito estándar
- SerieRápidos
- Capacidad de par580000 pulg.
- RPM Máx.4770 rpm
- Perfil de dienteRecto
- Diámetro del círculo del perno10.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384155112
- Diámetro exterior16.7500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMANGUITO EB 5 1/2F
- Peso88.15 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad