6F FHUB
Cubo de acoplamiento de engranajes - 6, 6-1/2 a 7 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00505604
No. Fabricante 6F FHUB
Precio5,010.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubo de acoplamiento de engranajes - 6, 6-1/2 a 7 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00505604
No. Fabricante 6F FHUB
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
Su precio$5,010.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6F FHUB
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    7.4063 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    14-13/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8.8125 pulg.
  • Capacidad de par
    759000
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de componente
    Buje flexible
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    18.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384918748
  • Peso
    150.1000 libras, 150
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo