Descripción general
- La forma única de diente de 40 grados distribuye cargas sobre un área más grande que un diente de 20 grados. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Diseño de sello único de alta desalineación: superior a las juntas tóricas estándar. Los anillos piloto opcionales proporcionan una conexión piloto positiva entre los manguitos y/o los rígidos.
Especificaciones
- Tipos de productosEspaciador
- Código de tamaño de acoplamiento2
- SerieRápido, Waldron y H
- MaterialAleación de acero
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Tipo de pernoCubierta
- Número de Upc del fabricante662384107401
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso7.87 lb
- IncluyeEspaciador
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje