Descripción del fabricante
2 1/2 EB SPR500
- La forma única de diente de 40 grados distribuye cargas sobre un área más grande que un diente de 20 grados. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Diseño de sello único de alta desalineación: superior a las juntas tóricas estándar. Los anillos piloto opcionales proporcionan una conexión piloto positiva entre los manguitos y/o los rígidos.
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad