3 SB SPR500

Kop-Flex (RRX)
3 SB SPR500

1959931 Componente de acoplamiento del engranaje - Espaciador, Tamaño del acoplamiento: 3, Serie Waldron
Artículo MI #00505700
No. Fabricante 3 SB SPR500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
3 SB SPR500

1959931 Componente de acoplamiento del engranaje - Espaciador, Tamaño del acoplamiento: 3, Serie Waldron
Artículo MI #00505700
No. Fabricante 3 SB SPR500
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3 SB SPR500
  • La forma única de diente de 40 grados distribuye cargas sobre un área más grande que un diente de 20 grados. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Diseño de sello único de alta desalineación: superior a las juntas tóricas estándar. Los anillos piloto opcionales proporcionan una conexión piloto positiva entre los manguitos y/o los rígidos.

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Espaciador
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Serie
    Rápido, serie H
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    8.3750 pulg.
  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Número de Upc del fabricante
    662384107463
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    18.54 lb
  • Incluye
    Espaciador
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo