Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio4.4375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4-15/16 pulg.
- Diámetro del cubo2.8750 pulg.
- Capacidad de par31500
- RPM Máx.9300 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieRÁPIDOS
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora602, 603, 604, 802, 803, 804, AC1, AC2, AC4
- Diámetro exterior del manguito7.0000 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384917598
- Peso9.7900 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes