Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro interno1.7490 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Diámetro del cubo3.6250 pulg.
- Capacidad de par56700
- RPM Máx.7900 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieRÁPIDOS
- Material del concentradorAcero al carbono
- Diámetro exterior del manguito8.3750 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384728200
- Peso9.1600 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior8.3750 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes