Motion
2 1/2F MMHUB0304

Kop-Flex (RRX)
2 1/2F MMHUB0304

Buje de acoplamiento de engranajes - 2-1/2, 1.634 a 1.999 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #00505740
No. Fabricante 2 1/2F MMHUB0304
Precio1,929.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
2 1/2F MMHUB0304

Buje de acoplamiento de engranajes - 2-1/2, 1.634 a 1.999 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #00505740
No. Fabricante 2 1/2F MMHUB0304
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
Precio1,929.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/2F MMHUB0304
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Diámetro interno
    1.9990 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6250 pulg.
  • Capacidad de par
    56700
  • RPM Máx.
    7900 rpm
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    603, 604, 803, 804
  • Diámetro exterior del manguito
    8.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384728170
  • Peso
    9.9600 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    8.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo