Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro interno2.4990 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7-5/16 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Capacidad de par101000
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieRÁPIDOS
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora606, 806, AC12, AC8
- Diámetro exterior del manguito9.4375 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384728248
- Peso16.0800 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior9.4375 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes