Descripción general
Descripción del fabricante
3 1/2F MMHUB10
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro interno3.2490 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo5.0000 pulg.
- Capacidad de par148000
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieRÁPIDOS
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora610, 810, AC18
- Diámetro exterior del manguito11.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 1/4 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384728255
- Peso21.8400 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad