Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro interno3.6230 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo5.0000 pulg.
- Capacidad de par148000
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieRÁPIDOS
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora612, 812, AC25, AC30
- Diámetro exterior del manguito11.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 1/4 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384728262
- Peso21.3200 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes