Motion
4F MMHUB
Buje de acoplamiento de engranajes - 4, 4-1/4 pulg., Motor fresador mecanizable
Artículo MI #00505755
No. Fabricante 4F MMHUB
Precio2,898.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de engranajes - 4, 4-1/4 pulg., Motor fresador mecanizable
Artículo MI #00505755
No. Fabricante 4F MMHUB
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
Precio2,898.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4F MMHUB
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    6.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    236000
  • RPM Máx.
    5260 rpm
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    606, 608, 610, 612, 614, 806, 810, 812, 814, AC12, AC18, AC25, AC30, AC40, AC50, AC8
  • Diámetro exterior del manguito
    12.5000 pulg.
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384918199
  • Peso
    54.0100 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo