Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro internoDe 2.78 a 3.249 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Capacidad de par236000
- RPM Máx.5260 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieRÁPIDOS
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora610, 810, AC18
- Diámetro exterior del manguito12.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 1/4 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384728316
- Peso54.1000 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes