Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno4.7500 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio6.4375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento10-15/16 pulg.
- Diámetro del cubo6.5000 pulg.
- Capacidad de par318000
- RPM Máx.4770 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieRÁPIDOS
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora610, 612, 614, 616, 618, 810, 812, 814, 816, 818, AC18, AC25, AC30, AC40, AC50
- Diámetro exterior del manguito13.6250 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384946833
- Peso67.3200 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior13.6250 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes