4 1/2F MMHUB14

Kop-Flex (RRX)
4 1/2F MMHUB14

2284271 Componente de acoplamiento del engranaje - Buje del motor de la fresadora, Tamaño del acoplamiento: 4.5, Acero al carbono
Artículo MI #00505765
No. Fabricante 4 1/2F MMHUB14
Price$7,663.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
4 1/2F MMHUB14

2284271 Componente de acoplamiento del engranaje - Buje del motor de la fresadora, Tamaño del acoplamiento: 4.5, Acero al carbono
Artículo MI #00505765
No. Fabricante 4 1/2F MMHUB14
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
Price$7,663.96/each

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2F MMHUB14
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del motor de la fresadora
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Serie
    Waldron
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    6.4800 pulg.
  • Tipo de perno
    Expuesto/Cubierto
  • Número de Upc del fabricante
    662384728354
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    44.72 lb
  • Incluye
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo