Descripción general
Descripción del fabricante
4 1/2F MMHUB16
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro interno4.6230 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio5.5000 pulg.
- Diámetro del cubo6.5000 pulg.
- Capacidad de par318000
- RPM Máx.4770 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieRÁPIDOS
- Material del concentradorAcero al carbono
- Diámetro exterior del manguito13.6250 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384728347
- Peso42.8300 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior13.6250 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad