5F MMHUB16

Kop-Flex (RRX)
5F MMHUB16

2284321 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del acoplamiento: 5, tipo del diámetro interno: material áspero, material: acero al carbono
Artículo MI #00505771
No. Fabricante 5F MMHUB16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
5F MMHUB16

2284321 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del acoplamiento: 5, tipo del diámetro interno: material áspero, material: acero al carbono
Artículo MI #00505771
No. Fabricante 5F MMHUB16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5F MMHUB16
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Diámetro interno
    4.6230 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    5.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.3125 pulg.
  • Capacidad de par
    441000
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior del manguito
    15.3125 pulg.
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384728385
  • Peso
    86.0000 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    15.3125 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo