1H FHUB
Buje de acoplamiento de engranajes - 1, 1-5/8 a 1-3/4 pulg., orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #00505893
No. Fabricante 1H FHUB
Precio199.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de engranajes - 1, 1-5/8 a 1-3/4 pulg., orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #00505893
No. Fabricante 1H FHUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$199.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1H FHUB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3750 pulg.
  • Capacidad de par
    7500
  • RPM Máx.
    14500 rpm
  • Tipo de componente
    Buje flexible
  • Serie
    Serie H
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    4.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384401097
  • Peso
    2.2400 libras, 2.5
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    4.5625 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo