Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoCubierta
- Diámetro exterior del manguito4.5625 pulg.
- Longitud total de la manga1.5313 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Tipos de productosManguito estándar
- SerieH
- Capacidad de par7500 pulg.
- RPM Máx.14500 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Diámetro del círculo del perno3.7500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384401103
- Diámetro exterior4.5625 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1H MANGA SB
- Peso1.92 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes