Motion
2H FHUB
Cubo de acoplamiento de engranajes - 2, 2-7/8 a 3 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00505922
No. Fabricante 2H FHUB
Precio502.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubo de acoplamiento de engranajes - 2, 2-7/8 a 3 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #00505922
No. Fabricante 2H FHUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$502.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2H FHUB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    2.4375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-11/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    31500
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Tipo de componente
    Buje flexible
  • Serie
    Serie H
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384402094
  • Peso
    8.9100 libras, 8.865
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo