Motion
2H EB FF
2274793 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 2, rígido, Perno expuesto, Full Flex, 7.0000 in OD
Artículo MI #00505933
No. Fabricante 2H EB FF
Precio1,952.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2274793 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 2, rígido, Perno expuesto, Full Flex, 7.0000 in OD
Artículo MI #00505933
No. Fabricante 2H EB FF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,952.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2H EB FF
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro mín. del orificio
    0.8125 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Serie
    H
  • Par pico
    63000 pulg.
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Longitud a través del orificio
    2.4375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.6875 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    7.0000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +190 °F
  • Perfil de diente
    Diente de punta involuta de cara recta
  • Diámetro del círculo del perno
    5.8750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662384140026
  • Incluye
    Sello
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    32.26 lb
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.6875 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2H EB FF
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo