Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Tipo de manguitoCon bridas
- Tipo de pernoCubierta
- Diámetro exterior del manguito8.3750 pulg.
- Longitud total de la manga2.6875 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Tipos de productosManguito estándar
- SerieH
- Capacidad de par56700 pulg.
- RPM Máx.7900 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Diámetro del círculo del perno7.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384425109
- Diámetro exterior8.3750 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2 1/2H MANGA SB
- Peso9.21 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes