Motion
MANGUITO EB 2 1/2H

Kop-Flex (RRX)
2 1/2H EB SLEEVE

Vaina de acoplamiento bridada - H, 2.5, Expuesta, 8-3/8 pulg. OD, 5-3/8 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00505943
No. Fabricante 2 1/2H EB SLEEVE
Precio519.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
2 1/2H EB SLEEVE

Vaina de acoplamiento bridada - H, 2.5, Expuesta, 8-3/8 pulg. OD, 5-3/8 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00505943
No. Fabricante 2 1/2H EB SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio519.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO EB 2 1/2H
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Diámetro exterior del manguito
    8.3750 pulg.
  • Longitud total de la manga
    2.6875 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Tipos de productos
    Manguito estándar
  • Serie
    H
  • Capacidad de par
    56700 pulg.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Diámetro del círculo del perno
    7.1250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384425116
  • Diámetro exterior
    8.3750 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MANGUITO EB 2 1/2H
  • Peso
    10.25 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo