Motion
3 1/2H MANGA SB

Kop-Flex (RRX)
3 1/2H SB SLEEVE

Vaina de acoplamiento bridada - H, 3.5, cubierta, 11 pulg. OD, 7-11/16 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00505961
No. Fabricante 3 1/2H SB SLEEVE
Precio1,081.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
3 1/2H SB SLEEVE

Vaina de acoplamiento bridada - H, 3.5, cubierta, 11 pulg. OD, 7-11/16 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00505961
No. Fabricante 3 1/2H SB SLEEVE
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
Su precio$1,081.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1/2H MANGA SB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Diámetro exterior del manguito
    11.0000 pulg.
  • Longitud total de la manga
    3.8438 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Tipos de productos
    Manguito estándar
  • Serie
    H
  • Capacidad de par
    148000 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Diámetro del círculo del perno
    9.2813 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384435108
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3 1/2H MANGA SB
  • Peso
    21.00 libras, 21
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo