Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de manguitoDiapositiva
- Tipo de pernoExpuesto
- Diámetro exterior del manguito12.5000 pulg.
- Longitud total de la manga4.3750 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Tipos de productosManguito deslizante
- SerieH
- Capacidad de par236000 pulg.
- RPM Máx.5260 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Diámetro del círculo del perno11.0000 pulg.
- Longitud de media manga4-3/8 pulg.
- Distancia máxima del portaobjetos2.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384949124
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSLEEVE 4H EB
- Peso31.97 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes