Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno7.1250 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio6.0313 pulg.
- Longitud total del acoplamiento11-1/16 pulg.
- Diámetro del cubo9.5100 pulg.
- Capacidad de par441000
- RPM Máx.4300 rpm
- Tipo de componenteBuje flexible
- SerieSerie H
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito15.3125 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384405095
- Peso115.0000 libras, 115
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior15.3125 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes